三共製作所
トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
3.7
寸法L(mm)
30.4
寸法X(mm)
2.5
寸法Z(mm)
1.4
寸法Y(mm)
max4.9
トルク調整範囲(N・m)
遮断:40~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20775730
7TNF-12B-20H7
A
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TNF-20H7
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775739
7TNF-12B-22H7
A
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TNF-22H7
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775748
7TNF-12B-24H7
A
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TNF-24H7
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775757
7TNF-12B-25H7
A
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TNF-25H7
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775766
7TNF-12B-28H7
A
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TNF-28H7
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775775
7TNF-12B-30H7
A
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TNF-30H7
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775784
7TNF-12B-32H7
A
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TNF-32H7
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775800
7TNF-12B-35H7
A
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TNF-35H7
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775809
7TNF-12B-40H7
A
軸穴:40H7
軸穴形状コード:07TNF-40H7
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775818
7TNF-12B-20K6J
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TNF-20K6J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775827
7TNF-12B-20K7J
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TNF-20K7J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775836
7TNF-12B-22K7J
B
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TNF-22K7J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775845
7TNF-12B-24K7J
B
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TNF-24K7J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775854
7TNF-12B-25K7J
B
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TNF-25K7J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775870
7TNF-12B-25K8J
B
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TNF-25K8J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775879
7TNF-12B-28K8J
B
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TNF-28K8J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775888
7TNF-12B-30K8J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TNF-30K8J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775897
7TNF-12B-30K10J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TNF-30K10J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775906
7TNF-12B-32K10J
B
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TNF-32K10J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775915
7TNF-12B-35K10J
B
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TNF-35K10J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775924
7TNF-12B-S202550
C
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TNF-S202550
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775940
7TNF-12B-S222640
C
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TNF-S222640
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775949
7TNF-12B-S242840
C
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TNF-S242840
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775958
7TNF-12B-S253040
C
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TNF-S253040
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775967
7TNF-12B-S283240
C
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TNF-S283240
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775976
7TNF-12B-S303535
C
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TNF-S303535
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775985
7TNF-12B-S323642
C
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TNF-S323642
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20775994
7TNF-12B-S354042
C
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TNF-S354042
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776010
7TNF-12B-G202550
D
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TNF-G202540
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776019
7TNF-12B-G222640
D
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TNF-G222640
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776028
7TNF-12B-G242840
D
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TNF-G242840
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776037
7TNF-12B-G253040
D
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TNF-G253042
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776046
7TNF-12B-G283240
D
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TNF-G283242
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776055
7TNF-12B-G303535
D
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TNF-G303542
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776064
7TNF-12B-G323642
D
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TNF-G323642
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776080
7TNF-12B-G354042
D
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TNF-G354042
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776089
7TNF-12B-S202515B
E
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TNF-S202515B0
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776098
7TNF-12B-S222615B0
E
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TNF-S222615B0
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776107
7TNF-12B-S242815B0
E
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TNF-S242815B0
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776116
7TNF-12B-S253015B0
E
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TNF-S253015B0
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776125
7TNF-12B-S283215B0
E
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TNF-S283215B0
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776134
7TNF-12B-S303515B2
E
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TNF-S303515B2
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776150
7TNF-12B-G202515B0
F
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TNF-G202515B0
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776159
7TNF-12B-G222615B0
F
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TNF-G222615B0
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776168
7TNF-12B-G242815B0
F
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TNF-G242815B0
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776177
7TNF-12B-G253015B0
F
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TNF-G253015B0
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776186
7TNF-12B-G283215B0
F
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TNF-G283215B0
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776195
7TNF-12B-G303515B1
F
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TNF-G303515B1
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776204
7TNF-12B-G323615B1
F
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TNF-G323615B1
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776220
7TNF-12B-G354019B1
F
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TNF-G354019B1
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください