三共製作所
トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
3.7
寸法L(mm)
30.4
寸法X(mm)
2.5
寸法Z(mm)
1.1
寸法Y(mm)
max6.2
トルク調整範囲(N・m)
遮断:120~400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20776746
7TNF-40B-20H7
A
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TNF-20H7
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776755
7TNF-40B-22H7
A
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TNF-22H7
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776764
7TNF-40B-24H7
A
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TNF-24H7
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776780
7TNF-40B-25H7
A
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TNF-25H7
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776789
7TNF-40B-28H7
A
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TNF-28H7
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776798
7TNF-40B-30H7
A
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TNF-30H7
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776807
7TNF-40B-32H7
A
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TNF-32H7
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776816
7TNF-40B-35H7
A
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TNF-35H7
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776825
7TNF-40B-40H7
A
軸穴:40H7
軸穴形状コード:07TNF-40H7
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776834
7TNF-40B-20K6J
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TNF-20K6J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776850
7TNF-40B-20K7J
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TNF-20K7J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776859
7TNF-40B-22K7J
B
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TNF-22K7J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776868
7TNF-40B-24K7J
B
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TNF-24K7J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776877
7TNF-40B-25K7J
B
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TNF-25K7J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776886
7TNF-40B-25K8J
B
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TNF-25K8J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776895
7TNF-40B-28K8J
B
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TNF-28K8J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776904
7TNF-40B-30K8J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TNF-30K8J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776920
7TNF-40B-30K10J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TNF-30K10J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776929
7TNF-40B-32K10J
B
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TNF-32K10J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776938
7TNF-40B-35K10J
B
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TNF-35K10J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776947
7TNF-40B-S202550
C
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TNF-S202550
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776956
7TNF-40B-S222640
C
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TNF-S222640
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776965
7TNF-40B-S242840
C
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TNF-S242840
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776974
7TNF-40B-S253040
C
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TNF-S253040
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776990
7TNF-40B-S283240
C
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TNF-S283240
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20776999
7TNF-40B-S303535
C
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TNF-S303535
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777008
7TNF-40B-S323642
C
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TNF-S323642
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777017
7TNF-40B-S354042
C
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TNF-S354042
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777026
7TNF-40B-G202550
D
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TNF-G202540
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777035
7TNF-40B-G222640
D
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TNF-G222640
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777044
7TNF-40B-G242840
D
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TNF-G242840
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777060
7TNF-40B-G253040
D
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TNF-G253042
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777069
7TNF-40B-G283240
D
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TNF-G283242
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777078
7TNF-40B-G303535
D
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TNF-G303542
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777087
7TNF-40B-G323642
D
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TNF-G323642
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777096
7TNF-40B-G354042
D
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TNF-G354042
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777105
7TNF-40B-S202515B
E
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TNF-S202515B0
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777114
7TNF-40B-S222615B0
E
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TNF-S222615B0
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777130
7TNF-40B-S242815B0
E
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TNF-S242815B0
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777139
7TNF-40B-S253015B0
E
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TNF-S253015B0
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777148
7TNF-40B-S283215B0
E
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TNF-S283215B0
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777157
7TNF-40B-S303515B2
E
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TNF-S303515B2
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777166
7TNF-40B-G202515B0
F
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TNF-G202515B0
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777175
7TNF-40B-G222615B0
F
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TNF-G222615B0
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777184
7TNF-40B-G242815B0
F
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TNF-G242815B0
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777200
7TNF-40B-G253015B0
F
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TNF-G253015B0
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777209
7TNF-40B-G283215B0
F
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TNF-G283215B0
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777218
7TNF-40B-G303515B1
F
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TNF-G303515B1
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777227
7TNF-40B-G323615B1
F
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TNF-G323615B1
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777236
7TNF-40B-G354019B1
F
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TNF-G354019B1
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください