曜日別特売

トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series

トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series - 三共製作所トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series - 三共製作所トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series - 三共製作所トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series - 三共製作所トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series - 三共製作所トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series - 三共製作所トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series - 三共製作所トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series - 三共製作所

頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。

用途過負荷保護装置質量(kg)6.4寸法L(mm)36寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)1.7寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:50~120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
207772548TNF-12A-30H7A軸穴:30H7軸穴形状コード:08TNF-30H7
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207772708TNF-12A-32H7A軸穴:32H7軸穴形状コード:08TNF-32H7
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207772798TNF-12A-35H7A軸穴:35H7軸穴形状コード:08TNF-35H7
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207772888TNF-12A-38H7A軸穴:38H7軸穴形状コード:08TNF-38H7
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207772978TNF-12A-40H7A軸穴:40H7軸穴形状コード:08TNF-40H7
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207773068TNF-12A-45H7A軸穴:45H7軸穴形状コード:08TNF-45H7
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207773158TNF-12A-50H7A軸穴:50H7軸穴形状コード:08TNF-50H7
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207773248TNF-12A-30K8JB軸穴:30H7軸穴形状コード:08TNF-30K8J
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207773408TNF-12A-30K10JB軸穴:30H7軸穴形状コード:08TNF-30K10J
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207773498TNF-12A-32K10JB軸穴:32H7軸穴形状コード:08TNF-32K10J
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207773588TNF-12A-35K10JB軸穴:35H7軸穴形状コード:08TNF-35K10J
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207773678TNF-12A-38K10JB軸穴:38H7軸穴形状コード:08TNF-38K10J
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207773768TNF-12A-40K12JB軸穴:40H7軸穴形状コード:08TNF-40K12J
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207773858TNF-12A-45K14JB軸穴:45H7軸穴形状コード:08TNF-45K14J
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207773948TNF-12A-50K14JB軸穴:50H7軸穴形状コード:08TNF-50K14J
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207774108TNF-12A-S303544C軸穴:30H7軸穴形状コード:08TNF-S303544
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207774198TNF-12A-S323644C軸穴:32H7軸穴形状コード:08TNF-S323644
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207774288TNF-12A-S354047C軸穴:35H7軸穴形状コード:08TNF-S354047
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207774378TNF-12A-S384447C軸穴:38H7軸穴形状コード:08TNF-S384447
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207774468TNF-12A-S404547C軸穴:40H7軸穴形状コード:08TNF-S404547
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207774558TNF-12A-S455252C軸穴:45H7軸穴形状コード:08TNF-S455252
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207774648TNF-12A-G303544D軸穴:30H7軸穴形状コード:08TNF-G303544
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207774808TNF-12A-G323644D軸穴:32H7軸穴形状コード:08TNF-G323644
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207774898TNF-12A-G354047D軸穴:35H7軸穴形状コード:08TNF-G354047
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207774988TNF-12A-G384447D軸穴:38H7軸穴形状コード:08TNF-G384447
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207775078TNF-12A-G404547D軸穴:40H7軸穴形状コード:08TNF-G404547
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207775168TNF-12A-G455252D軸穴:45H7軸穴形状コード:08TNF-G455252
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207775258TNF-12A-S303517B0E軸穴:30H7軸穴形状コード:08TNF-S303517B0
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207775348TNF-12A-S323617B0E軸穴:32H7軸穴形状コード:08TNF-S323617B0
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207775508TNF-12A-S354019B0E軸穴:35H7軸穴形状コード:08TNF-S354019B0
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207775598TNF-12A-S384419B0E軸穴:38H7軸穴形状コード:08TNF-S384417B0
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207775688TNF-12A-S404519B0E軸穴:40H7軸穴形状コード:08TNF-S404519B0
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207775778TNF-12A-G303517B0F軸穴:30H7軸穴形状コード:08TNF-G303517B0
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207775868TNF-12A-G323617B0F軸穴:32H7軸穴形状コード:08TNF-G323617B0
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207775958TNF-12A-G354019B0F軸穴:35H7軸穴形状コード:08TNF-G354019B0
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207776048TNF-12A-G384419B0F軸穴:38H7軸穴形状コード:08TNF-G384419B0
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207776208TNF-12A-G404519B0F軸穴:40H7軸穴形状コード:08TNF-G404519B0
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207776298TNF-12A-G455224B1F軸穴:45H7軸穴形状コード:08TNF-G455224B1
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする