三共製作所
トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
6.4
寸法L(mm)
37
寸法X(mm)
2.5
寸法Z(mm)
0.8
寸法Y(mm)
max6.2
トルク調整範囲(N・m)
遮断:70~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20777647
8TNF-20A-30H7
A
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TNF-30H7
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777656
8TNF-20A-32H7
A
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TNF-32H7
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777665
8TNF-20A-35H7
A
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TNF-35H7
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777674
8TNF-20A-38H7
A
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TNF-38H7
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777690
8TNF-20A-40H7
A
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TNF-40H7
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777699
8TNF-20A-45H7
A
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TNF-45H7
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777708
8TNF-20A-50H7
A
軸穴:50H7
軸穴形状コード:08TNF-50H7
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777717
8TNF-20A-30K8J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TNF-30K8J
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777726
8TNF-20A-30K10J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TNF-30K10J
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777735
8TNF-20A-32K10J
B
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TNF-32K10J
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777744
8TNF-20A-35K10J
B
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TNF-35K10J
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777760
8TNF-20A-38K10J
B
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TNF-38K10J
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777769
8TNF-20A-40K12J
B
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TNF-40K12J
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777778
8TNF-20A-45K14J
B
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TNF-45K14J
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777787
8TNF-20A-50K14J
B
軸穴:50H7
軸穴形状コード:08TNF-50K14J
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777796
8TNF-20A-S303544
C
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TNF-S303544
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777805
8TNF-20A-S323644
C
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TNF-S323644
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777814
8TNF-20A-S354047
C
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TNF-S354047
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777830
8TNF-20A-S384447
C
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TNF-S384447
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777839
8TNF-20A-S404547
C
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TNF-S404547
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777848
8TNF-20A-S455252
C
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TNF-S455252
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777857
8TNF-20A-G303544
D
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TNF-G303544
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777866
8TNF-20A-G323644
D
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TNF-G323644
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777875
8TNF-20A-G354047
D
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TNF-G354047
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777884
8TNF-20A-G384447
D
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TNF-G384447
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777900
8TNF-20A-G404547
D
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TNF-G404547
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777909
8TNF-20A-G455252
D
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TNF-G455252
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777918
8TNF-20A-S303517B0
E
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TNF-S303517B0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777927
8TNF-20A-S323617B0
E
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TNF-S323617B0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777936
8TNF-20A-S354019B0
E
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TNF-S354019B0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777945
8TNF-20A-S384417B0
E
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TNF-S384417B0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777954
8TNF-20A-S404519B0
E
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TNF-S404519B0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777970
8TNF-20A-G303517B0
F
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TNF-G303517B0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777979
8TNF-20A-G323617B0
F
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TNF-G323617B0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777988
8TNF-20A-G354019B0
F
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TNF-G354019B0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20777997
8TNF-20A-G384419B0
F
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TNF-G384419B0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778006
8TNF-20A-G404519B0
F
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TNF-G404519B0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778015
8TNF-20A-G455224B1
F
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TNF-G455224B1
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください