三共製作所
トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
6.4
寸法L(mm)
36
寸法X(mm)
1.6
寸法Z(mm)
1.0
寸法Y(mm)
max7.5
トルク調整範囲(N・m)
遮断:120~400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20778040
8TNF-40B-30H7
A
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TNF-30H7
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778049
8TNF-40B-32H7
A
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TNF-32H7
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778058
8TNF-40B-35H7
A
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TNF-35H7
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778067
8TNF-40B-38H7
A
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TNF-38H7
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778076
8TNF-40B-40H7
A
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TNF-40H7
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778085
8TNF-40B-45H7
A
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TNF-45H7
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778094
8TNF-40B-50H7
A
軸穴:50H7
軸穴形状コード:08TNF-50H7
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778110
8TNF-40B-30K8J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TNF-30K8J
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778119
8TNF-40B-30K10J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TNF-30K10J
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778128
8TNF-40B-32K10J
B
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TNF-32K10J
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778137
8TNF-40B-35K10J
B
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TNF-35K10J
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778146
8TNF-40B-38K10J
B
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TNF-38K10J
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778155
8TNF-40B-40K12J
B
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TNF-40K12J
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778164
8TNF-40B-45K14J
B
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TNF-45K14J
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778180
8TNF-40B-50K14J
B
軸穴:50H7
軸穴形状コード:08TNF-50K14J
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778189
8TNF-40B-S303544
C
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TNF-S303544
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778198
8TNF-40B-S323644
C
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TNF-S323644
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778207
8TNF-40B-S354047
C
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TNF-S354047
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778216
8TNF-40B-S384447
C
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TNF-S384447
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778225
8TNF-40B-S404547
C
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TNF-S404547
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778234
8TNF-40B-S455252
C
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TNF-S455252
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778250
8TNF-40B-G303544
D
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TNF-G303544
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778259
8TNF-40B-G323644
D
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TNF-G323644
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778268
8TNF-40B-G354047
D
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TNF-G354047
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778277
8TNF-40B-G384447
D
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TNF-G384447
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778286
8TNF-40B-G404547
D
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TNF-G404547
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778295
8TNF-40B-G455252
D
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TNF-G455252
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778304
8TNF-40B-S303517B0
E
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TNF-S303517B0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778320
8TNF-40B-S323617B0
E
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TNF-S323617B0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778329
8TNF-40B-S354019B0
E
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TNF-S354019B0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778338
8TNF-40B-S384417B0
E
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TNF-S384417B0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778347
8TNF-40B-S404519B0
E
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TNF-S404519B0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778356
8TNF-40B-G303517B0
F
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TNF-G303517B0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778365
8TNF-40B-G323617B0
F
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TNF-G323617B0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778374
8TNF-40B-G354019B0
F
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TNF-G354019B0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778390
8TNF-40B-G384419B0
F
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TNF-G384419B0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778399
8TNF-40B-G404519B0
F
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TNF-G404519B0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20778408
8TNF-40B-G455224B1
F
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TNF-G455224B1
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください