三共製作所
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
0.68
寸法L(mm)
13.1
寸法X(mm)
0.6
寸法Z(mm)
0.3
寸法Y(mm)
max7.6
トルク調整範囲(N・m)
遮断:2.0~10.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20779318
5TC-100C-12H7
A
軸穴:12H7
軸穴形状コード:05TC-12H7
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20779327
5TC-100C-14H7
A
軸穴:14H7
軸穴形状コード:05TC-14H7
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20779336
5TC-100C-15H7
A
軸穴:15H7
軸穴形状コード:05TC-15H7
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20779345
5TC-100C-16H7
A
軸穴:16H7
軸穴形状コード:05TC-16H7
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20779354
5TC-100C-18H7
A
軸穴:18H7
軸穴形状コード:05TC-18H7
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20779370
5TC-100C-20H7
A
軸穴:20H7
軸穴形状コード:05TC-20H7
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20779379
5TC-100C-22H7
A
軸穴:22H7
軸穴形状コード:05TC-22H7
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20779388
5TC-100C-15K5JM64
B
軸穴:15H7
軸穴形状コード:05TC-15K5JM64
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20779397
5TC-100C-16K5JM64
B
軸穴:16H7
軸穴形状コード:05TC-16K5JM64
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20779406
5TC-100C-17K5JM64
B
軸穴:17H7
軸穴形状コード:05TC-17K5JM64
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20779415
5TC-100C-18K5JM64
B
軸穴:18H7
軸穴形状コード:05TC-18K5JM64
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20779424
5TC-100C-20K5JM64
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:05TC-20K5JM64
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください