三共製作所
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
1.5
寸法L(mm)
18.5
寸法X(mm)
1.4
寸法Z(mm)
3.2
寸法Y(mm)
max10.0
トルク調整範囲(N・m)
遮断:8~30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20780219
6TC-3C-15H7
A
軸穴:15H7
軸穴形状コード:06TC-15H7
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780228
6TC-3C-16H7
A
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TC-16H7
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780237
6TC-3C-18H7
A
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TC-18H7
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780246
6TC-3C-20H7
A
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TC-20H7
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780255
6TC-3C-22H7
A
軸穴:22H7
軸穴形状コード:06TC-22H7
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780264
6TC-3C-25H7
A
軸穴:25H7
軸穴形状コード:06TC-25H7
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780280
6TC-3C-30H7
A
軸穴:30H7
軸穴形状コード:06TC-30H7
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780289
6TC-3C-15K5J
B
軸穴:15H7
軸穴形状コード:06TC-15K5J
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780298
6TC-3C-16K5J
B
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TC-16K5J
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780307
6TC-3C-17K5J
B
軸穴:17H7
軸穴形状コード:06TC-17K5J
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780316
6TC-3C-18K6J
B
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TC-18K6J
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780325
6TC-3C-20K6J
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TC-20K6J
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780334
6TC-3C-20K7J
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TC-20K7J
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780350
6TC-3C-22K7J
B
軸穴:22H7
軸穴形状コード:06TC-22K7J
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780359
6TC-3C-24K7J
B
軸穴:24H7
軸穴形状コード:06TC-24K7J
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780368
6TC-3C-25K7J
B
軸穴:25H7
軸穴形状コード:06TC-25K7J
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780377
6TC-3C-25K8J
B
軸穴:25H7
軸穴形状コード:06TC-25K8J
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780386
6TC-3C-S162023
C
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TC-S162023
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780395
6TC-3C-S172123
C
軸穴:17H7
軸穴形状コード:06TC-S172123
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780404
6TC-3C-S182223
C
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TC-S182223
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780420
6TC-3C-S202525
C
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TC-S202525
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780429
6TC-3C-S222625
C
軸穴:22H7
軸穴形状コード:06TC-S222625
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780438
6TC-3C-S242825
C
軸穴:24H7
軸穴形状コード:06TC-S242825
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780447
6TC-3C-S253025
C
軸穴:25H7
軸穴形状コード:06TC-S253025
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780456
6TC-3C-G162015B0
F
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TC-G162015B0
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780465
6TC-3C-G172115B1
F
軸穴:17H7
軸穴形状コード:06TC-G172115B1
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780474
6TC-3C-G182215B1
F
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TC-G182215B1
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780490
6TC-3C-G202515B1
F
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TC-G202515B1
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20780499
6TC-3C-G222615B1
F
軸穴:22H7
軸穴形状コード:06TC-G222615B1
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください