三共製作所
トルクリミッタ(6TC)用軸取付フランジ
6TC用オプション
用途
ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。
ボルト締付トルク(N・m)
(参考)8.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※圧着フランジと締結要素(2セット)が付属されます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
許容伝達トルク(N・m)
寸法dh7(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20780806
06TC-C16O
16±0.2
(参考)69
軸径:16
+0.018
+0.0
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20780815
06TC-C20O
16±0.2
(参考)141
軸径:20
+0.021
+0.0
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20780824
06TC-C25O
17±0.2
(参考)186
軸径:25
+0.021
+0.0
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください