曜日別特売

トルクリミッタ カップリングタイプ TC series

トルクリミッタ カップリングタイプ TC series - 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series - 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series - 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series - 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series - 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series - 三共製作所

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。

用途過負荷保護装置質量(kg)3.2寸法L(mm)30寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)2.0寸法Y(mm)max6.4トルク調整範囲(N・m)遮断:20~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
207808497TC-6A-20H7A軸穴:20H7軸穴形状コード:07TC-20H7
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
207808587TC-6A-22H7A軸穴:22H7軸穴形状コード:07TC-22H7
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
207808677TC-6A-24H7A軸穴:24H7軸穴形状コード:07TC-24H7
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
207808767TC-6A-25H7A軸穴:25H7軸穴形状コード:07TC-25H7
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
207808857TC-6A-28H7A軸穴:28H7軸穴形状コード:07TC-28H7
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
207808947TC-6A-30H7A軸穴:30H7軸穴形状コード:07TC-30H7
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
207809107TC-6A-32H7A軸穴:32H7軸穴形状コード:07TC-32H7
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
207809197TC-6A-35H7A軸穴:35H7軸穴形状コード:07TC-35H7
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
207809287TC-6A-40H7A軸穴:40H7軸穴形状コード:07TC-40H7
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
207809377TC-6A-20K6JB軸穴:20H7軸穴形状コード:07TC-20K6J
オープン
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207809467TC-6A-20K7JB軸穴:20H7軸穴形状コード:07TC-20K7J
オープン
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207809557TC-6A-22K7JB軸穴:22H7軸穴形状コード:07TC-22K7J
オープン
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207809647TC-6A-24K7JB軸穴:24H7軸穴形状コード:07TC-24K7J
オープン
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207809807TC-6A-25K7JB軸穴:25H7軸穴形状コード:07TC-25K7J
オープン
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207809897TC-6A-25K8JB軸穴:25H7軸穴形状コード:07TC-25K8J
オープン
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207809987TC-6A-28K8JB軸穴:28H7軸穴形状コード:07TC-28K8J
オープン
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207810077TC-6A-30K8JB軸穴:30H7軸穴形状コード:07TC-30K8J
オープン
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207810167TC-6A-30K10JB軸穴:30H7軸穴形状コード:07TC-30K10J
オープン
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207810257TC-6A-32K10JB軸穴:32H7軸穴形状コード:07TC-32K10J
オープン
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207810347TC-6A-35K10JB軸穴:35H7軸穴形状コード:07TC-35K10J
オープン
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207810507TC-6A-S202527C軸穴:20H7軸穴形状コード:07TC-S202527
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207810597TC-6A-S222627C軸穴:22H7軸穴形状コード:07TC-S222627
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207810687TC-6A-S242827C軸穴:24H7軸穴形状コード:07TC-S242827
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207810777TC-6A-S253025C軸穴:25H7軸穴形状コード:07TC-S253025
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207810867TC-6A-S283225C軸穴:28H7軸穴形状コード:07TC-S283225
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207810957TC-6A-S303527C軸穴:30H7軸穴形状コード:07TC-S303527
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207811047TC-6A-S323627C軸穴:32H7軸穴形状コード:07TC-S323627
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207811207TC-6A-S354030C軸穴:35H7軸穴形状コード:07TC-S354030
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207811297TC-6A-G202516B0F軸穴:20H7軸穴形状コード:07TC-G202516B0
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207811387TC-6A-G222616B0F軸穴:22H7軸穴形状コード:07TC-G222616B0
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207811477TC-6A-G242816B0F軸穴:24H7軸穴形状コード:07TC-G242816B0
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207811567TC-6A-G253016B0F軸穴:25H7軸穴形状コード:07TC-G253016B0
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207811657TC-6A-G285216B0F軸穴:28H7軸穴形状コード:07TC-G285216B0
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207811747TC-6A-G303516B1F軸穴:30H7軸穴形状コード:07TC-G303516B1
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207811907TC-6A-G323616B1F軸穴:32H7軸穴形状コード:07TC-G323616B1
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207811997TC-6A-G354019B1F軸穴:35H7軸穴形状コード:07TC-G354019B1
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする