三共製作所
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
3.2
寸法L(mm)
31
寸法X(mm)
2.6
寸法Z(mm)
0.6
寸法Y(mm)
max6.2
トルク調整範囲(N・m)
遮断:100~350
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20781960
7TC-35B-20H7
A
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TC-20H7
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781969
7TC-35B-22H7
A
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TC-22H7
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781978
7TC-35B-24H7
A
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TC-24H7
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781987
7TC-35B-25H7
A
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TC-25H7
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781996
7TC-35B-28H7
A
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TC-28H7
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782005
7TC-35B-30H7
A
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TC-30H7
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782014
7TC-35B-32H7
A
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TC-32H7
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782030
7TC-35B-35H7
A
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TC-35H7
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782039
7TC-35B-40H7
A
軸穴:40H7
軸穴形状コード:07TC-40H7
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782048
7TC-35B-20K6J
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TC-20K6J
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782057
7TC-35B-20K7J
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TC-20K7J
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782066
7TC-35B-22K7J
B
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TC-22K7J
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782075
7TC-35B-24K7J
B
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TC-24K7J
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782084
7TC-35B-25K7J
B
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TC-25K7J
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782100
7TC-35B-25K8J
B
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TC-25K8J
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782109
7TC-35B-28K8J
B
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TC-28K8J
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782118
7TC-35B-30K8J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TC-30K8J
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782127
7TC-35B-30K10J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TC-30K10J
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782136
7TC-35B-32K10J
B
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TC-32K10J
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782145
7TC-35B-35K10J
B
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TC-35K10J
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782154
7TC-35B-S202527
C
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TC-S202527
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782170
7TC-35B-S222627
C
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TC-S222627
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782179
7TC-35B-S242827
C
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TC-S242827
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782188
7TC-35B-S253025
C
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TC-S253025
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782197
7TC-35B-S283225
C
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TC-S283225
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782206
7TC-35B-S303527
C
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TC-S303527
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782215
7TC-35B-S323627
C
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TC-S323627
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782224
7TC-35B-S354030
C
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TC-S354030
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782240
7TC-35B-G202516B0
F
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TC-G202516B0
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782249
7TC-35B-G222616B0
F
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TC-G222616B0
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782258
7TC-35B-G242816B0
F
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TC-G242816B0
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782267
7TC-35B-G253016B0
F
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TC-G253016B0
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782276
7TC-35B-G285216B0
F
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TC-G285216B0
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782285
7TC-35B-G303516B1
F
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TC-G303516B1
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782294
7TC-35B-G323616B1
F
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TC-G323616B1
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782310
7TC-35B-G354019B1
F
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TC-G354019B1
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください