トルクリミッタ(7TC)用軸取付フランジ

トルクリミッタ(7TC)用軸取付フランジ - 三共製作所

7TC用オプション

用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※圧着フランジと締結要素(2セット)が付属されます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
許容伝達トルク(N・m)
寸法dh7(Φmm)
ボルト締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2078231907TC-C20O16±0.2(参考)141軸径:20+0.021+0.0(参考)8.3
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
2078232807TC-C25O17±0.2(参考)186軸径:25+0.021+0.0(参考)8.3
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
2078233707TC-C30O17±0.2(参考)343軸径:30+0.021+0.0(参考)14
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
2078234607TC-C35O19±0.2(参考)382軸径:35+0.021+0.0(参考)14
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
2078235507TC-C40O19±0.2(参考)578軸径:40+0.021+0.0(参考)14
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする