トルクリミッタ カップリングタイプ TC series

トルクリミッタ カップリングタイプ TC series - 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series - 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series - 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series - 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series - 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series - 三共製作所

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。

用途過負荷保護装置質量(kg)5.3寸法L(mm)35.0寸法X(mm)1.7寸法Z(mm)1.8寸法Y(mm)max6.9トルク調整範囲(N・m)遮断:100~350RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
207829408TC-35B-30H7A軸穴:30H7軸穴形状コード:08TC-30H7
オープン
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207829498TC-35B-32H7A軸穴:32H7軸穴形状コード:08TC-32H7
オープン
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207829588TC-35B-35H7A軸穴:35H7軸穴形状コード:08TC-35H7
オープン
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207829678TC-35B-38H7A軸穴:38H7軸穴形状コード:08TC-38H7
オープン
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207829768TC-35B-40H7A軸穴:40H7軸穴形状コード:08TC-40H7
オープン
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207829858TC-35B-45H7A軸穴:45H7軸穴形状コード:08TC-45H7
オープン
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207829948TC-35B-50H7A軸穴:50H7軸穴形状コード:08TC-50H7
オープン
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207830108TC-35B-30K8JB軸穴:30H7軸穴形状コード:08TC-30K8J
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207830198TC-35B-30K10JB軸穴:30H7軸穴形状コード:08TC-30K10J
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207830288TC-35B-32K10JB軸穴:32H7軸穴形状コード:08TC-32K10J
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207830378TC-35B-35K10JB軸穴:35H7軸穴形状コード:08TC-35K10J
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207830468TC-35B-38K10JB軸穴:38H7軸穴形状コード:08TC-38K10J
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207830558TC-35B-40K12JB軸穴:40H7軸穴形状コード:08TC-40K12J
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207830648TC-35B-45K14JB軸穴:45H7軸穴形状コード:08TC-45K14J
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207830808TC-35B-50K14JB軸穴:50H7軸穴形状コード:08TC-50K14J
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207830898TC-35B-S303527C軸穴:30H7軸穴形状コード:08TC-S303527
オープン
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207830988TC-35B-S323627C軸穴:32H7軸穴形状コード:08TC-S323627
オープン
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207831078TC-35B-S354030C軸穴:35H7軸穴形状コード:08TC-S354030
オープン
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207831168TC-35B-S384430C軸穴:38H7軸穴形状コード:08TC-S384430
オープン
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207831258TC-35B-S404530C軸穴:40H7軸穴形状コード:08TC-S404530
オープン
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207831348TC-35B-S455238C軸穴:45H7軸穴形状コード:08TC-S455238
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207831508TC-35B-G303517B0F軸穴:30H7軸穴形状コード:08TC-G303517B0
オープン
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207831598TC-35B-G323617B0F軸穴:32H7軸穴形状コード:08TC-G323617B0
オープン
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207831688TC-35B-G354019B0F軸穴:35H7軸穴形状コード:08TC-G354019B0
オープン
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207831778TC-35B-G384419B0F軸穴:38H7軸穴形状コード:08TC-G384419B0
オープン
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207831868TC-35B-G404519B0F軸穴:40H7軸穴形状コード:08TC-G404519B0
オープン
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
207831958TC-35B-G455224B1F軸穴:45H7軸穴形状コード:08TC-G455224B1
オープン
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする