三共製作所
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
5.3
寸法L(mm)
36.0
寸法X(mm)
2.7
寸法Z(mm)
0.9
寸法Y(mm)
max5.7
トルク調整範囲(N・m)
遮断:120~450
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20783220
8TC-45B-30H7
A
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TC-30H7
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783229
8TC-45B-32H7
A
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TC-32H7
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783238
8TC-45B-35H7
A
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TC-35H7
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783247
8TC-45B-38H7
A
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TC-38H7
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783256
8TC-45B-40H7
A
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TC-40H7
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783265
8TC-45B-45H7
A
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TC-45H7
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783274
8TC-45B-50H7
A
軸穴:50H7
軸穴形状コード:08TC-50H7
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783290
8TC-45B-30K8J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TC-30K8J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783299
8TC-45B-30K10J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TC-30K10J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783308
8TC-45B-32K10J
B
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TC-32K10J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783317
8TC-45B-35K10J
B
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TC-35K10J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783326
8TC-45B-38K10J
B
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TC-38K10J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783335
8TC-45B-40K12J
B
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TC-40K12J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783344
8TC-45B-45K14J
B
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TC-45K14J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783360
8TC-45B-50K14J
B
軸穴:50H7
軸穴形状コード:08TC-50K14J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783369
8TC-45B-S303527
C
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TC-S303527
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783378
8TC-45B-S323627
C
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TC-S323627
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783387
8TC-45B-S354030
C
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TC-S354030
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783396
8TC-45B-S384430
C
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TC-S384430
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783405
8TC-45B-S404530
C
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TC-S404530
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783414
8TC-45B-S455238
C
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TC-S455238
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783430
8TC-45B-G303517B0
F
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TC-G303517B0
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783439
8TC-45B-G323617B0
F
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TC-G323617B0
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783448
8TC-45B-G354019B0
F
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TC-G354019B0
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783457
8TC-45B-G384419B0
F
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TC-G384419B0
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783466
8TC-45B-G404519B0
F
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TC-G404519B0
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783475
8TC-45B-G455224B1
F
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TC-G455224B1
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください