三共製作所
トルクリミッタ(8TC)用軸取付フランジ
8TC用オプション
用途
ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※圧着フランジと締結要素(2セット)が付属されます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
許容伝達トルク(N・m)
寸法dh7(Φmm)
ボルト締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20783484
08TC-C30O
17±0.2
(参考)343
軸径:30
+0.021
+0.0
(参考)14
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20783500
08TC-C35O
19±0.2
(参考)382
軸径:35
+0.021
+0.0
(参考)14
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20783509
08TC-C40O
19±0.2
(参考)578
軸径:40
+0.025
+0.0
(参考)14
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20783518
08TC-C45O
25±0.2
(参考)833
軸径:45
+0.025
+0.0
(参考)34
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください