三共製作所
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
10.8
寸法L(mm)
41.5
寸法X(mm)
2.0
寸法Z(mm)
2.4
寸法Y(mm)
max10.8
トルク調整範囲(N・m)
遮断:70~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20783536
11TC-20A-40H7
A
軸穴:40H7
軸穴形状コード:11TC-40H7
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783545
11TC-20A-45H7
A
軸穴:45H7
軸穴形状コード:11TC-45H7
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783554
11TC-20A-50H7
A
軸穴:50H7
軸穴形状コード:11TC-50H7
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783570
11TC-20A-55H7
A
軸穴:55H7
軸穴形状コード:11TC-55H7
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783579
11TC-20A-60H7
A
軸穴:60H7
軸穴形状コード:11TC-60H7
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783588
11TC-20A-40K12J
B
軸穴:40H7
軸穴形状コード:11TC-40K12J
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783597
11TC-20A-45K14J
B
軸穴:45H7
軸穴形状コード:11TC-45K14J
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783606
11TC-20A-50K14J
B
軸穴:50H7
軸穴形状コード:11TC-50K14J
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783615
11TC-20A-55K15J
B
軸穴:55H7
軸穴形状コード:11TC-55K15J
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783624
11TC-20A-60K15J
B
軸穴:60H7
軸穴形状コード:11TC-60K15J
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783640
11TC-20A-S354031
C
軸穴:35H7
軸穴形状コード:11TC-S354031
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783649
11TC-20A-S404534
C
軸穴:40H7
軸穴形状コード:11TC-S404534
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783658
11TC-20A-S455238
C
軸穴:45H7
軸穴形状コード:11TC-S455238
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783667
11TC-20A-S505738
C
軸穴:50H7
軸穴形状コード:11TC-S505738
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783676
11TC-20A-S556240
C
軸穴:55H7
軸穴形状コード:11TC-S556240
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783685
11TC-20A-S606846
C
軸穴:60H7
軸穴形状コード:11TC-S606846
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783694
11TC-20A-G354019B0
F
軸穴:35H7
軸穴形状コード:11TC-G354019B0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783710
11TC-20A-G404519B0
F
軸穴:40H7
軸穴形状コード:11TC-G404519B0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783719
11TC-20A-G455224B0
F
軸穴:45H7
軸穴形状コード:11TC-G455224B0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783728
11TC-20A-G505724B0
F
軸穴:50H7
軸穴形状コード:11TC-G505724B0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783737
11TC-20A-G556224B0
F
軸穴:55H7
軸穴形状コード:11TC-G556224B0
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20783746
11TC-20A-G606829B0
F
軸穴:60H7
軸穴形状コード:11TC-G606829B0
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください