曜日別特売

トルクリミッタ カップリングタイプ TC series

トルクリミッタ カップリングタイプ TC series - 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series - 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series - 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series - 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series - 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series - 三共製作所

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。

用途過負荷保護装置質量(kg)10.8寸法L(mm)43.0寸法X(mm)3.2寸法Z(mm)1.0寸法Y(mm)max11.2トルク調整範囲(N・m)遮断:100~350RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2078376411TC-35A-40H7A軸穴:40H7軸穴形状コード:11TC-40H7
オープン
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
2078378011TC-35A-45H7A軸穴:45H7軸穴形状コード:11TC-45H7
オープン
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
2078378911TC-35A-50H7A軸穴:50H7軸穴形状コード:11TC-50H7
オープン
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
2078379811TC-35A-55H7A軸穴:55H7軸穴形状コード:11TC-55H7
オープン
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
2078380711TC-35A-60H7A軸穴:60H7軸穴形状コード:11TC-60H7
オープン
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
2078381611TC-35A-40K12JB軸穴:40H7軸穴形状コード:11TC-40K12J
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
2078382511TC-35A-45K14JB軸穴:45H7軸穴形状コード:11TC-45K14J
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
2078383411TC-35A-50K14JB軸穴:50H7軸穴形状コード:11TC-50K14J
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
2078385011TC-35A-55K15JB軸穴:55H7軸穴形状コード:11TC-55K15J
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
2078385911TC-35A-60K15JB軸穴:60H7軸穴形状コード:11TC-60K15J
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
2078386811TC-35A-S354031C軸穴:35H7軸穴形状コード:11TC-S354031
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
2078387711TC-35A-S404534C軸穴:40H7軸穴形状コード:11TC-S404534
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
2078388611TC-35A-S455238C軸穴:45H7軸穴形状コード:11TC-S455238
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
2078389511TC-35A-S505738C軸穴:50H7軸穴形状コード:11TC-S505738
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
2078390411TC-35A-S556240C軸穴:55H7軸穴形状コード:11TC-S556240
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
2078392011TC-35A-S606846C軸穴:60H7軸穴形状コード:11TC-S606846
オープン
209,800
230,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
2078392911TC-35A-G354019B0F軸穴:35H7軸穴形状コード:11TC-G354019B0
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
2078393811TC-35A-G404519B0F軸穴:40H7軸穴形状コード:11TC-G404519B0
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
2078394711TC-35A-G455224B0F軸穴:45H7軸穴形状コード:11TC-G455224B0
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
2078395611TC-35A-G505724B0F軸穴:50H7軸穴形状コード:11TC-G505724B0
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
2078396511TC-35A-G556224B0F軸穴:55H7軸穴形状コード:11TC-G556224B0
オープン
209,800
230,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
2078397411TC-35A-G606829B0F軸穴:60H7軸穴形状コード:11TC-G606829B0
オープン
219,800
241,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする