三共製作所
トルクリミッタ(11TC)用軸取付フランジ
11TC用オプション
用途
ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。
寸法C(mm)
19±0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※圧着フランジと締結要素(2セット)が付属されます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容伝達トルク(N・m)
寸法dh7(Φmm)
ボルト締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20784446
11TC-C40O
(参考)578
軸径:40
+0.025
+0.0
(参考)14
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784455
11TC-C45O
(参考)833
軸径:45
+0.025
+0.0
(参考)34
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784464
11TC-C50O
(参考)1372
軸径:50
+0.025
+0.0
(参考)34
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784480
11TC-C55O
(参考)1519
軸径:55
+0.025
+0.0
(参考)34
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784489
11TC-C60O
(参考)1960
軸径:60
+0.025
+0.0
(参考)68
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください