三共製作所
トルクリミッタ(14TC)用軸取付フランジ
14TC用オプション
用途
ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※圧着フランジと締結要素(2セット)が付属されます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
許容伝達トルク(N・m)
寸法dh7(Φmm)
ボルト締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20784498
14TC-C50O
25±0.2
(参考)1372
軸径:50
+0.025
+0.0
(参考)34
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784507
14TC-C55O
25±0.2
(参考)1519
軸径:55
+0.030
+0.0
(参考)34
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784516
14TC-C60O
29±0.2
(参考)1960
軸径:60
+0.030
+0.0
(参考)68
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784525
14TC-C65O
30±0.2
(参考)2940
軸径:65
+0.030
+0.0
(参考)68
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください