三共製作所
トルクリミッタ(18TC)用軸取付フランジ
18TC用オプション
用途
ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※圧着フランジと締結要素(2セット)が付属されます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
許容伝達トルク(N・m)
寸法dh7(Φmm)
ボルト締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20784534
18TC-C60O
35±0.2
(参考)2421
軸径:60
+0.030
+0.0
(参考)34
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784550
18TC-C70O
40±0.2
(参考)4508
軸径:70
+0.035
+0.0
(参考)69
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784559
18TC-C80O
40±0.2
(参考)5096
軸径:80
+0.030
+0.0
(参考)69
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784568
18TC-C90O
40±0.2
(参考)6468
軸径:90
+0.035
+0.0
(参考)69
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください