三共製作所
トルクリミッタ用圧着フランジAタイプ
トルクリミッタ用オプション
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※1)軸端はタップ穴加工が必要です。
※2)取付軸は、トルクリミッタ突当てとなる段付き形状が必要です。
※3) 参考伝達トルクの算出基準
a.使用ボルト強度 DIN912-12.9使用
b.締結要素2set使用
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
許容伝達トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20784577
SF10-A000
10
16
12.8
0_-0.1
5
9
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784586
SF12-A000
12
16
14.8
0_-0.1
5
11
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784595
SF13-A000
13
18
15.8
0_-0.1
5
36
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784604
SF14-A000
14
18
17.8
0_-0.1
5
27
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784620
SF15-A000
15
18
18.8
0_-0.1
5
31
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784629
SF16-A000
16
18
19.8
0_-0.1
5
35
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784638
SF17-A000
17
20
20.8
0_-0.1
5
78
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784647
SF18-A000
18
20
21.8
0_-0.1
5
83
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784656
SF19-A000
19
20
23.8
0_-0.1
5
78
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784665
SF20-A000
20
15
24.8
0_-0.1
5
49
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784674
SF22-A000
22
15
25.8
0_-0.1
5
64
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784690
SF24-A000
24
15
27.8
0_-0.1
5
74
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784699
SF25-A000
25
18
29.8
0_-0.1
7
118
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784708
SF28-A000
28
18
31.8
0_-0.1
7
201
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784717
SF30-A000
30
18
34.8
0_-0.1
7
211
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784726
SF32-A000
32
18
35.8
0_-0.1
7
230
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784735
SF35-A000
35
23
39.8
0_-0.1
8
480
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784744
SF36-A000
36
23
41.8
0_-0.1
8
490
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784760
SF38-A000
38
23
43.8
0_-0.1
8
519
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784769
SF40-A000
40
23
44.8
0_-0.1
8
529
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784778
SF42-A000
42
23
47.8
0_-0.1
8
549
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784787
SF45-A000
45
26
51.8
0_-0.1
8
892
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784796
SF48-A000
48
26
54.8
0_-0.1
8
1000
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784805
SF50-A000
50
28
56.8
0_-0.1
8
1029
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784814
SF55-A000
55
30
61.8
0_-0.1
10
1862
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784830
SF60-A000
60
30
67.8
0_-0.1
10
1960
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784839
SF65-A000
65
30
72.8
0_-0.1
10
2156
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784848
SF70-A000
70
35
78.8
0_-0.1
10
2254
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784857
SF75-A000
75
35
83.8
0_-0.1
10
3234
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784866
SF80-A000
80
40
90.8
0_-0.1
12
3332
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784875
SF85-A000
85
50
95.8
0_-0.1
12
5586
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784884
SF90-A000
90
50
100.8
0_-0.1
12
5880
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください