三共製作所
トルクリミッタ用圧着フランジBタイプ
トルクリミッタ用オプション
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※1)通し軸の任意の位置に固定可能です。
※2) 参考伝達トルクの算出基準
a.使用ボルト強度 DIN912-12.9使用
b.締結要素2set使用
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
許容伝達トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20784900
SF10-B000
10
12
12.8
0_-0.1
6
25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784909
SF12-B000
12
12
14.8
0_-0.1
6
29
オープン
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784918
SF13-B000
13
12
15.8
0_-0.1
6
33
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784927
SF14-B000
14
12
17.8
0_-0.1
6
58
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784936
SF15-B000
15
12
18.8
0_-0.1
6
64
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784945
SF16-B000
16
12
19.8
0_-0.1
6
69
オープン
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784954
SF17-B000
17
12
20.8
0_-0.1
6
74
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784970
SF18-B000
18
12
21.8
0_-0.1
6
80
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784979
SF19-B000
19
12
23.8
0_-0.1
6
130
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784988
SF20-B000
20
12
24.8
0_-0.1
6
141
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20784997
SF22-B000
22
12
25.8
0_-0.1
6
167
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785006
SF24-B000
24
12
27.8
0_-0.1
6
186
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785015
SF25-B000
25
13
29.8
0_-0.1
7
186
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785024
SF28-B000
28
13
31.8
0_-0.1
7
221
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785040
SF30-B000
30
13
34.8
0_-0.1
7
343
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785049
SF32-B000
32
13
35.8
0_-0.1
7
363
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785058
SF35-B000
35
14
39.8
0_-0.1
8
382
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785067
SF36-B000
36
14
41.8
0_-0.1
8
392
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785076
SF38-B000
38
14
43.8
0_-0.1
8
412
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785085
SF40-B000
40
15
44.8
0_-0.1
7
578
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785094
SF42-B000
42
15
47.8
0_-0.1
9
598
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785110
SF45-B000
45
17
51.8
0_-0.1
9
833
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785119
SF48-B000
48
17
54.8
0_-0.1
9
931
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785128
SF50-B000
50
17
56.8
0_-0.1
9
1372
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785137
SF55-B000
55
17
61.8
0_-0.1
9
1519
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785146
SF60-B000
60
21
67.8
0_-0.1
9
1960
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785155
SF65-B000
65
28
72.8
0_-0.1
10
2940
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785164
SF70-B000
70
28
78.8
0_-0.1
10
3136
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785180
SF75-B000
75
28
83.8
0_-0.1
10
3234
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785189
SF80-B000
80
28
90.8
0_-0.1
10
3332
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785198
SF85-B000
85
28
95.8
0_-0.1
10
3528
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785207
SF90-B000
90
28
100.8
0_-0.1
10
3822
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785216
SF15-B100
15
12
18.8
0_-0.1
6
64
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785225
SF16-B100
16
12
19.8
0_-0.1
6
31
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785234
SF17-B100
17
12
20.8
0_-0.1
6
74
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785250
SF18-B100
18
12
21.8
0_-0.1
6
80
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785259
SF20-B100
20
12
24.8
0_-0.1
6
69
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785268
SF22-B100
22
12
25.8
0_-0.1
6
87
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785277
SF25-B100
25
13
29.8
0_-0.1
7
186
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785286
SF28-B100
28
13
31.8
0_-0.1
7
219
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785295
SF30-B100
30
13
34.8
0_-0.1
7
314
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785304
SF32-B100
32
13
35.8
0_-0.1
7
248
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785320
SF35-B100
35
14
39.8
0_-0.1
8
358
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785329
SF45-B100
45
17
51.8
0_-0.1
9
547
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785338
SF50-B100
50
17
56.8
0_-0.1
9
1392
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785347
SF55-B100
55
17
61.8
0_-0.1
9
1519
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20785356
SF60-B100
60
21
67.8
0_-0.1
9
1617
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください