大島屋
樹脂製抗菌上敷き 宇治
消臭抗菌加工を施した樹脂製の上敷きです。水洗いできます。
用途
休憩室や畳の保護に。
厚さ(mm)
3
材質/仕上
表地:ポリプロピレン
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20730607
18307
392-4198
1740
870
800
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20730616
18314
392-4225
1740
1740
1600
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20730625
18321
392-4204
2610
1740
2400
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20730634
18338
392-4216
2610
2610
3600
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
20730650
18345
392-4199
3520
2610
4800
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください