大島屋
四つ折り畳マットレス 100×210cm
コンパクトに折り畳めるい草マットレスです。布団敷き、和スペースにおすすめです。
用途
休憩室に。
トラスコ品番
392-4228
長さ(mm)
2100
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
13
材質/仕上
表地:い草
質量(g)
3000
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20730659
24285
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください