竹ひんやりマット 40×40cm

竹ひんやりマット 40×40cm - 大島屋
(1件のレビュー)

通気性があり適度な硬さのある天然竹のシートです。

トラスコ品番392-4227長さ(mm)400幅(mm)400厚さ(mm)5材質/仕上質量(g)500内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2073077429266
1,456
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 暑い時、枕の上に置く
その他業種

ひんやりして寝付きやすくなります。
1年使ったら、糸(釣り糸のような糸)が切れて駒が取れかかっているので、どうやって直すか思案中です。
総合的に見ると良いものだと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする