曜日別特売

吸着シール付きフロア畳 82×82×1.2cm

吸着シール付きフロア畳 82×82×1.2cm - 大島屋

和スペース作りに使いやすいシンプルなフロア畳です。吸着シール付きでずれにくいです。

トラスコ品番392-4206長さ(mm)820幅(mm)820厚さ(mm)12材質/仕上表地:い草、中材:ポリエステル、裏面:不織布質量(g)1000内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2073079929822
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする