SG Wonder zone SG Wonder zoneの 店舗什器・備品 SG Wonder zoneの 陳列・ディスプレイ用品 SG Wonder zoneの 販売トレー・バスケット ワイヤーリース 三日月 ワイヤーリース 三日月 注文コード 20732025 和モダンテイストのワイヤーベースに和の美しいアレンジを 材質鉄 サイズL 直径(Φcm)約20 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 615-107B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20732025 615-107B オープン ¥299 ¥299 ¥329 (税込) 9日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 販売トレー・バスケット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バンブートレイ30 太幸 税込¥4,948 ¥4,498 バンブートレイ630 太幸 税込¥8,248 ¥7,498 ミニバスケット丸 東京堂 税込¥571 ¥519 ミニバスケット角 東京堂 税込¥571 ¥519 PPベーカリーバスケット耳手付キャメル 40型 トーダイ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ PPベーカリーバスケット耳手付キャメル 60型 トーダイ 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 籐 浅型パンかご 茶42号 16-732B 萬洋 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 柳 小判バスケット 41-03 ちどり産業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 柳 手付バスケット 41-01 ちどり産業 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ プリート 角バゲットスタンド 低セット シンドー 税込¥15,378 ¥13,980 プリート スタンドD 高セット シンドー 税込¥9,898 ¥8,998 樹脂バスケット 浅型 45号 91-063A 萬洋 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 樹脂バスケット 深型 91-063C 萬洋 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ プリート スタンドE 低セット シンドー 税込¥6,378 ¥5,798 籐 浅型パンかご 茶40号 16-731B 萬洋 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 樹脂ダンベイ 茶(浅) 萬洋 税込¥5,168~ ¥4,698~ プリート スタンドE 高セット シンドー 税込¥6,598 ¥5,998 樹脂ダンベイ 茶(深) 萬洋 税込¥4,948~ ¥4,498~ 籐フランスパンスタンド 366 萬洋 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 樹脂 丸斜め型 バスケット手付 茶 萬洋 税込¥3,078~ ¥2,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品陳列・ディスプレイ用品販売トレー・バスケットバスケット・かご 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります バスケット・かご ケーキトレー・パントレー ケーキカバー シェアする マイページ 最近見た商品