PM99.9%ウエットティシュN80枚3P

PM99.9%ウエットティシュN80枚3P LEC(レック) PM99.9%ウエットティシュN80枚3P LEC(レック)

ポケモンのピカチュウの可愛いパッケージのウエットティッシュ。
日常使いや大掃除などに。
黄色。ポケットモンスター。

用途ウエットティッシュ、食卓の掃除や、手口ふきにも 成分【成分】水、BG、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド 材質ポリエステル、レーヨン タイプウエット シートサイズ(mm)約180×140 ピカチュウ 内容量1袋(80枚×3個)
注意
※シートは水に溶けません。 トイレには流さないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。 お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、 直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。 そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常のある部位には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管して Sarioください。
※温めるとシートが変色する場合があります。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
※乳幼児には乳幼児専用の製品を使用してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20740827 E90641
オープン
499
549 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする