Natucle

Natucle マツイコーポレーション Natucle マツイコーポレーション Natucle マツイコーポレーション Natucle マツイコーポレーション Natucle マツイコーポレーション

糸を撚らずに綿のやわらかな風合いと感触をそのまま生かした無撚糸100%のタオル
世界トップレベルの安全な繊維製品の証である「エコテックス108」の認証も取得しております。

セット内容バスタオル×1枚 フェイスタオル×3枚 材質綿100%(パイル部分 無撚糸100%) 寸法(mm)バスタオル:600×1200、フェイスタオル:340×800 箱寸法(mm)330×410×70 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20753104 N-80550
5,500
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする