斑入りモンステラ
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエステル
色ホワイトグリーン
幅(cm)15
分類ラッピング
高さ(cm)58
葉(cm)20
内容量1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 20745334
2024-05-28
- 用途:
- リビングのインテリアに!
不動産業
斑入りのモンステラは高価な上に、育てるのが難しいので、試しにこちらを5本、購入して、アクリルのシリンダーに入れてみました。
本物そっくりで、高級感もあり、買ってよかったです。