フォレスベリー

フォレスベリー MAGIQ(東京堂) フォレスベリー MAGIQ(東京堂) フォレスベリー MAGIQ(東京堂) フォレスベリー MAGIQ(東京堂) フォレスベリー MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質発泡スチロール 分類実もの ベリー(小果実) 高さ(cm)35 寸法(Φcm)実:1 内容量1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20748220 FM003012-017 ダークパープル
940
879
967 (税込)
6日以内出荷

返品不可
20748204 FM003012-003 レッド
940
 
 
取扱い終了

返品不可
20748229 FM003012-023 ライトグリーン
940
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする