Lenovo 13.3インチ(16:10スクリーン用)プライバシーフィルター
マイクロルーバー技術によりディスプレイ正面以外からの視線を遮り、左右からの「のぞき見」を防止し、ログイン認証情報や給与情報などの機密データを秘匿できます。
仕様光沢あり面と光沢なし面のリバーシブル可能、COMPLY方式のアタッチメントもしくはスライドマウントを利用可能
付属品プライバシーフィルター本体、COMPLYアタッチメントおよびスライドマウント、取扱説明書、液晶画面クリーニングクロス
厚さ(mm)0.29
透過率(%)67
表面硬度3H
視認角度(°)正面60
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)179.00×286.28× 0.29
対応インチサイズ13.3
のぞき見防止○
ブルーライトカット0.35
内容量1個
液晶フィルター の新着商品
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS TUF Gaming F15 FX507VV 2025年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,828
¥5,298
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,168
¥4,698
のぞき見防止 プライバシー フィルム Dell Pro Max 14 2025年版 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,718
¥5,198
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20790588 | 4XJ1D33266 | 81134334 | 4XJ1D33267 |
|
13.3インチ(16:10スクリーン Yoga用)プライバシーフィルター | レノボ・ジャパン(Lenovo) | 1台 | ¥9,998 税込¥10,998 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |