Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語

Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語 - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語 - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語 - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語 - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語 - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語 - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語 - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語 - レノボ・ジャパン(Lenovo)

Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウスは、シンプルで信頼性の高いUSBポート接続で、飲料などの液体を使った防滴機能を対応しています。
キーボードは静かで快適にタイピングができ、数字入力パッドも装備しています。フルサイズのマウスは人間工学により設計され、一日中快適にご利用頂けます。

仕様チルト角度調整可能セット内容Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語、マニュアル類質量(g)キーボード: 570、マウス: 69ケーブル長(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)キーボード:20.20×146.4×424(本体)、マウス:33.7×62.3×111.3(本体)対応OSWindows 7, Windows 10, Windows 11接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB Aポートを使用してサポートされているPCキー配列109キー(日本語配列)保証期間1年キーストローク(mm)2.5+/-0.4ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック)キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.05(縦方向)インターフェイスUSB Type-Aホイール数スクロール・ホイール (上下)読取方式光学センサー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
207906064X30L79905
4,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする