10000mA大容量スリムモバイルバッテリー

10000mA大容量スリムモバイルバッテリー エアージェイ

大容量なのに薄型!持ち歩きやすくかさばらないスリムボディのモバイルバッテリーです。
ハイパワー2.4AでスピーディにiPhone、スマホを充電します。
USB-A×2、Type-C×1ポート搭載で3台同時充電も可能です。(3台同時充電をした場合、仕様可能な蓄電残量が約3割程度低下します。)

付属品USB-A to Type-Cケーブル(19cm) 質量(g)約222 出力USB-A:最大5V/2.4A、USBtype-C:最大5V/2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×136.4×15.5 入力USB Type-C最大5V/2A バッテリーリチウムポリマーバッテりー(1000mAh) USBポート数USB-A×2/Type-C×1 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
関連資料: (0.41MB)
注意
※iPad、タブレットとの複数同時充電は推奨しておりません。3台同時充電をした場合の接続機器のフル充電はできない場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20750706 MB-GC10000 BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
20750715 MB-GC10000 WH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする