遮熱クールアップ
窓に貼ることで日差しと熱を徹底ガード。マジックテープで窓に貼るだけの簡単設置。室内温度の上昇を最大約11度抑えることが可能。
ナノ粒子の特殊コーティングのため、繊維の目をつぶさず風通し良好。日中は外からの目隠し効果としても。洗濯ネット使用で洗濯可能。安心の日本製。
用途日よけ、遮熱、UVカット、紫外線、日差し対策に。節電、節約、省エネ、エコ。
適合単層ガラス、複層ガラス、Low-Eガラス、網入りガラス、凹凸ガラス
セット内容本体(100×200cm)×2枚、紙製定規、面ファスナーB×24枚、取り扱い説明書
材質ポリエステル100%、ステンレス(masa加工)
厚さ(mm)0.3
幅(cm)100
長さ(cm)200