曜日別特売

耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)

耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) - 三菱マテリアル耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) - 三菱マテリアル耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) - 三菱マテリアル

超耐熱合金加工で超寿命。
加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。
頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。
超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。
新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。

用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング内容量1本
注意
※Φ5mm未満のクーラント穴は丸形状となります。
※コーティングは、見る方向によって色合いが異なって見えることがありますが、性能上は全く問題ありません。
※安定した切削を行うためにクーラントスルーによる高圧クーラント供給を推奨します。
※エマルジョンタイプの水溶性クーラントを推奨します。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を10%~20%下げてください。
※外部給油でDC×1以上の深さの加工を行う場合は、切りくず分断のためにDC×0.5D程度のステップ加工を推奨します。
230件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
首下長(mm)
許容差
ねじれ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20787350DSAS0300X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.570.523.5ドリル径:0/-0.018フルート:30
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787359DSAS0300X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.578.531.5ドリル径:0/-0.018フルート:28
18,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787368DSAS0310X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.670.623.6ドリル径:0/-0.018フルート:30
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787377DSAS0310X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.678.631.6ドリル径:0/-0.018フルート:28
18,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787386DSAS0318X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.670.623.6ドリル径:0/-0.018フルート:30
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787395DSAS0318X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.678.631.6ドリル径:0/-0.018フルート:28
18,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787404DSAS0320X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.670.623.6ドリル径:0/-0.018フルート:30
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787420DSAS0320X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.678.631.6ドリル径:0/-0.018フルート:28
18,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787429DSAS0326X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.670.623.6ドリル径:0/-0.018フルート:30
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787438DSAS0326X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.678.631.6ドリル径:0/-0.018フルート:28
18,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787447DSAS0330X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.670.623.6ドリル径:0/-0.018フルート:30
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787456DSAS0330X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.678.631.6ドリル径:0/-0.018フルート:28
18,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787465DSAS0340X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.670.623.6ドリル径:0/-0.018フルート:30
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787474DSAS0340X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.678.631.6ドリル径:0/-0.018フルート:28
18,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787490DSAS0350X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.670.623.6ドリル径:0/-0.018フルート:30
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787499DSAS0350X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.678.631.6ドリル径:0/-0.018フルート:28
18,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787508DSAS0357X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.770.723.7ドリル径:0/-0.018フルート:30
16,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787517DSAS0357X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.778.731.7ドリル径:0/-0.018フルート:28
18,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787526DSAS0360X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.770.723.7ドリル径:0/-0.018フルート:30
16,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787535DSAS0360X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.778.731.7ドリル径:0/-0.018フルート:28
18,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787544DSAS0370X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.770.723.7ドリル径:0/-0.018フルート:30
16,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787560DSAS0370X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.778.731.7ドリル径:0/-0.018フルート:28
18,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787569DSAS0380X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.770.723.7ドリル径:0/-0.018フルート:30
16,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787578DSAS0380X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.778.731.7ドリル径:0/-0.018フルート:28
18,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787587DSAS0390X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.770.723.7ドリル径:0/-0.018フルート:30
16,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787596DSAS0390X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.778.731.7ドリル径:0/-0.018フルート:28
18,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787605DSAS0397X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.770.723.7ドリル径:0/-0.018フルート:30
16,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787614DSAS0397X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.778.731.7ドリル径:0/-0.018フルート:28
18,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787630DSAS0400X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.770.723.7ドリル径:0/-0.018フルート:30
16,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787639DSAS0400X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.778.731.7ドリル径:0/-0.018フルート:28
18,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787648DSAS0410X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.773.726.7ドリル径:0/-0.018フルート:30
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787657DSAS0410X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.782.735.7ドリル径:0/-0.018フルート:28
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787666DSAS0420X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.873.826.8ドリル径:0/-0.018フルート:30
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787675DSAS0420X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.882.835.8ドリル径:0/-0.018フルート:28
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787684DSAS0430X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.873.826.8ドリル径:0/-0.018フルート:30
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787700DSAS0430X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.882.835.8ドリル径:0/-0.018フルート:28
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787709DSAS0437X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.873.826.8ドリル径:0/-0.018フルート:30
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787718DSAS0437X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.882.835.8ドリル径:0/-0.018フルート:28
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787727DSAS0440X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.873.826.8ドリル径:0/-0.018フルート:30
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787736DSAS0440X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.882.835.8ドリル径:0/-0.018フルート:28
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787745DSAS0450X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.873.826.8ドリル径:0/-0.018フルート:30
16,600
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
20787754DSAS0450X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.882.835.8ドリル径:0/-0.018フルート:28
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787770DSAS0460X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.875.828.8ドリル径:0/-0.018フルート:30
17,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787779DSAS0460X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.885.838.8ドリル径:0/-0.018フルート:28
19,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787788DSAS0470X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.975.928.9ドリル径:0/-0.018フルート:30
17,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787797DSAS0470X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.985.938.9ドリル径:0/-0.018フルート:28
19,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787806DSAS0476X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.975.928.9ドリル径:0/-0.018フルート:30
17,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787815DSAS0476X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.985.938.9ドリル径:0/-0.018フルート:28
19,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787824DSAS0480X03S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.975.928.9ドリル径:0/-0.018フルート:30
17,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20787840DSAS0480X05S060 DP9020先端と肩部寸法差:0.985.938.9ドリル径:0/-0.018フルート:28
19,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする