テラモト
サンセットサンラウンジャー
スタッキング可能で簡単に設置・収納が可能。
用途
ガーデンファニチャー
材質
フレーム:ポリプロピレン、背・座:スリング
質量(kg)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×1920×390~650(5段階)
寸法SH(mm)
390
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20789985
MZ-603-002-7
ブラック+グレー
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20789994
MZ-603-002-8
ホワイト+ホワイト
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770