ニトリル手袋 HYDREX(R) 50枚×10箱
手袋内側にムレ防止加工を施しています。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.13
色ブルー
サイズXL
入数(枚)500
機能通気性
全長(cm)24
アズワン品番2-9878-55
内容量1箱(10箱×50枚)
注意
※サンプルは、2-9878-03をご用意しております。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
手袋内側にムレ防止加工を施しています。
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |