Merck(メルクミリポア)
MILLEX-LCR
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。
UV-吸収による抽出物の試験を実施しており、HPLC証明済です。
仕様
ホールドアップ量(残液量):80uL以下
材質
ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE
形状
(入口)メスルアーロック、(出口)
直径(Φmm)
33
有効ろ過面積(cm
2
)
4.5
ろ過量目安(mL)
100
アズワン品番
4-1096-01
最高操作温度(℃)
45
穴径(Φμm)
0.45
耐圧(kPa)
861(125psi)まで
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20883408
SLCR033NS
¥
26,900
¥
26,899
¥
29,589
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません