オプター
UV照明ユニット
コントローラの使用で、ワークに対して決まった時間・出力で照射することが可能で、使用者による照射ムラを防ぎます。
接着剤、樹脂、レジストの硬化やキズ・異物検査などに適します。
寸法(mm)
コントローラ/92×75×37
質量(g)
コントローラ/210、照射器/50、ACアダプタ/70
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ付属)
消費電力(W)
3
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
1
寸法(Φ×mm)
照射器/12×80
波長(nm)
365
点灯方式
連続点灯(手動消灯)、タイマー設定000~99.9秒
アズワン品番
4-1829-01
強度
(照射)4000(mW/cm
3
)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20890024
CPL-UV12-0505DAT
¥
158,000
¥
155,000
¥
170,500
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000