高純度化学研究所 高純度化学研究所の 科学研究・開発用品 高純度化学研究所の 研究関連用品・実験用必需品 高純度化学研究所の 実験研究用素材 元素粉末材料 クロム 100g 元素粉末材料 クロム 100g 注文コード 仕様元素名:クロム 形状M63μm pass、(内容)目開き値○○の篩を通過した粒度のもの 化学式Cr 内容量(g)100 アズワン品番4-2482-24 純度(%)99.9% 内容量1パック お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CRE08PB3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20893138 CRE08PB3 ¥22,500 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研究関連用品・実験用必需品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フッ素ゴム板 アズワン 税込¥6,259~ ¥5,690~ PTFEフィルム F-8034シリーズ フロン工業 税込¥1,538~ ¥1,398~ ナフロン(R)シート ニチアス 税込¥3,518~ ¥3,198~ (6) マフラー用金網 火花飛散防止 ステンレス製簡易スパレスター袋 tantore 税込¥12,078~ ¥10,980~ ガラス管(軟質ガラス) ケニス 税込¥2,418~ ¥2,198~ 肉厚石英管A アズワン 税込¥3,958~ ¥3,598~ ネオジム磁石 強力マグネット 超強力磁石 直方体 6個セット AFF WARE 税込¥1,309 ¥1,190 バスケットへ アクリル板 透明 3×200mm ハイロジック 税込¥1,868~ ¥1,698~ つめかえボトルポンプ マルハチ産業 税込¥274 ¥249 スプレーボトル 120ml 100個/500個/1000個 空容器 SIS 税込¥6,598~ ¥5,998~ スプレーボトル 60ml 100個/500個/1000個 空容器 SIS 税込¥6,158~ ¥5,598~ ポンプボトル 300ml 100個/500個 空容器 SIS 税込¥7,698~ ¥6,998~ ポンプボトル 500ml 100個/500個/1000個 空容器 SIS 税込¥8,358~ ¥7,598~ エコフレックス アオイ 税込¥2,528~ ¥2,298~ エコフレックス[高圧タイプ] アオイ 税込¥2,638~ ¥2,398~ エコフレックス[柔軟タイプ] アオイ 税込¥2,528~ ¥2,298~ あふれま洗瓶 サンプラテック 税込¥560~ ¥509~ (24) あふれま洗瓶パック サンプラテック 税込¥2,858~ ¥2,598~ チャップマンフラスコ用転倒防止治具 補助台Ⅱ FSC藤原産業 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ ステンレス スパチュラ 600mm マクセル 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品実験研究用素材実験研究用その他材料 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります アルミ箔/フィルム 実験研究用袋類 実験研究用フィルムシート 実験研究用樹脂板 実験研究用金属板 実験研究用ガラス板 実験研究用セラミック板 実験研究用シリコンゴムシート 実験研究用網/ネット 実験研究用クロスシート 実験研究用パイプ/丸棒 実験研究用ゴムスポンジ紐 実験研究用ガラス管・樹脂管 実験研究用ウール 実験研究用球 実験研究用線材 実験研究用その他材料 実験研究用フェライト磁石 実験研究用ネオジム磁石 実験研究用アルニコ磁石 実験研究用サマコバ磁石 シェアする マイページ 最近見た商品