アンセル
耐切創手袋 ハイフレックス 11-735
アンセル独自のINTERCEPT
TM
テクノロジーにより、EN ISO耐切創レベルCを実現しています。
耐摩耗性にも優れています。
材質
繊維部/HPPE(高性能ポリエチレン)、スパンデックス、ナイロン、グラスファイバー、すべり止め部/ポリウレタン
厚さ(mm)
1.35
色
ホワイト/ブラック
規格
EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)
入数(双)
1
機能
耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、通気性、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
全長(cm)
21.5~26.7
材質(すべり止め)
ポリウレタン
コーティング
掌部
材質(繊維部)
ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス
ゲージ数
10
耐切創性
X/C
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色(手首部)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20905598
-
S
6.8
18
レッド
4-3643-01
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20905607
-
M
7.2
19.2
イエロー
4-3643-02
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20905616
-
L
7.5
20
ブラウン
4-3643-03
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000