マスフローコントローラー エコノミーモデル 10SCCM S48-32-HMT,,MFC-10SCCM-4ISシリーズ

マスフローコントローラー エコノミーモデル 10SCCM S48-32-HMT,,MFC-10SCCM-4ISシリーズ アズワン

気体の正確な質量流量制御が可能です。
高信頼性のサーマルセンサーやソレノイドバルブを搭載しています。
高速応答で流量設定値まで2秒以内です。

材質(接ガス部)SUS316L、バイトン、PTFE、磁性ステンレス バルブ形式非通電時 閉(クローズ):C 電源(駆動)DC±15V ガスの種類Ar 耐圧(MPa)1(G) 応答速度0~50LM/1秒以内、100LM~/2秒以内 流量精度±1.0%F.S.(15℃~35℃) 継手(標準)0~50LM/1/4inch Swagelok相当 面間=127mm、100LM・200LM/3/8inch Swagelok相当 面間=181mm 繰返し再現性±0.2%F.S.(15℃~35℃) 流量(設定信号)0.1~5VDC、(出力信号)0-5VDC 流量制御範囲0~50LM/2~100%FS、100LM~/5~100%FS リークレート(Pa・m3/sec)(外部)1×10-8(He)以下 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20907899 S48-32-HMT,,MFC-10SCCM-4IS-Ar 1/4inchSW 4-4263-05 (接続)10SCCM
80,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20907960 S48-32-HMT,,MFC-100SCCM-4IS-Ar 1/4inchSW 4-4264-05 (接続)100SCCM
80,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20908014 S48-32-HMT,,MFC-500SCCM-4IS-Ar 1/4inchSW 4-4265-05 (接続)500SCCM
80,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20908075 S48-32-HMT,,MFC-1SLM-4IS-Ar 1/4inchSW 4-4266-05 (接続)1SLM
80,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20908136 S48-32-HMT,,MFC-10SLM-4IS-Ar 1/4inchSW 4-4267-05 (接続)10SLM
80,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20908197 S48-32-HMT,,MFC-20SLM-4IS-Ar 1/4inchSW 4-4268-05 (接続)20SLM
99,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20908258 S48-32-HMT,,MFC-30SLM-4IS-Ar 1/4inchSW 4-4269-05 (接続)30SLM
99,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20908319 S48-32-HMT,,MFC-50SLM-4IS-Ar 1/4inchSW 4-4270-05 (接続)50SLM
99,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20908380 S48-28-HMT,,MFC-100SLM-6IS-Ar 3/8inchSW 4-4271-05 (接続)100SLM
160,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20908434 S48-28-HMT,,MFC-200SLM-6IS-Ar 3/8inchSW 4-4272-05 (接続)200SLM
160,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする