赤液棒状温度計 トレーサビリティ体系図付き
最小目盛1℃
- 注文コード
- 20909527
- 20909536
- 20909545
- 20909554
- 20909570
- 20909579
- 20909588
- 20909597
- 20909606
|
仕様トレサビリティ書類一式付き
材質ガラス
全長(mm)300
質量(g)25
最小目盛(℃)1
内容量1個
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
放射温度計
佐藤計量器製作所
税込¥47,278
¥42,980
広角赤外線レンズ
フルーク(FLUKE)
税込¥175,780
¥159,800