スマート充電BOX USB Type-C対応

スマート充電BOX USB Type-C対応 アズワン

充電する端末に合わせて供給電力(充電速度)が自動で調整されるため、安全かつ効率的に充電できます。
上下に2台まで連結可能で、オプション(別売)でキャスターベースやワイヤーロックを取り付けられます。
ケーブルが混線しにくくすっきりと配線できます。
コンパクトな卓上型充電庫です。

付属品USB Type-Cケーブル(50cm)×10本、鍵(前面・背面共通)× 2本 寸法(mm)500×450×400 質量(kg)16.8(充電ユニット含) ホワイト 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 端末(保管)最大14インチ 保管数(充電)端末台数:最大10台 アズワン品番4-4695-01 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20911250 H000002457
150,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20911250 H000002457 79811456 H000002457 H000002457 スマート充電BOX 宮成製作所 79811456 スマート充電BOX 宮成製作所 1台 179,800 税込197,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする