やわらかさセンサー

やわらかさセンサー VIBRA(新光電子)

専用アタッチメント、専用ソフトウェア、導入支援が含まれています。

仕様SOFTGRAM(R)用ロボットアーム 付属品(専用アタッチメント)吸盤キット×1・グリッパー×1・ライティングとドローイングのキット×1・3Dプリントキット×1 質量(g)(最大可搬)500 電源(外部)AC100~240V 50/60Hz 接続方法USB/Wi-Fi/Bluetooth(R) アーム長さ(mm)320(アーム) 動作電圧12V/7A DC 軸数4軸 アズワン品番4-5113-11 位置(繰返制度)0.2mm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20911329 DOBOT MagicianR
330,000
329,800
362,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする