WEBミーティング用カメラ&スピーカー スマートミーティング
自動音声追尾機能で左右170°の範囲でカメラを自動回転し、カメラ自体の画角を加えて360°の撮影範囲をカバーします。
高品質レンズで4K・8Mピクセル/30fpsの高画質で配信します。
4つの無指向性マイクで360°をカバーし、半径約6mの範囲の音声を拾います。
バッテリーを内蔵しているため電源がなくても最大3時間以上の連続使用が可能です。
仕様(レンズズーム)オートフォーカス、4倍デジタルズーム(解像度1080p以下)、(マイク)無指向性マイクアレイ(デジタルシリコンマイク×4個)
付属品リモコン×1、ACアダプタ×1、USB Type-C2.0ケーブル×1、単4アルカリ電池(リモコン用)×2本
寸法(mm)81×81×232
質量(g)1070
形式(ビデオ)MJPEG
電源(本体)充電式リチウムイオンバッテリー(2800mAh)
対応OSWindows(R)7以降、mac OS
感度(マイク)-29dBfs
範囲(カメラ撮影)360°(水平回転角度:340°)
充電時間(時間)約4(本体)
スピーカー10W(5W×2)
アズワン品番4-5285-01
画角88°
内容量1個
注意
※4K画質の映像には、ご利用のアプリケーションや出力モニターが対応している必要があります。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |