観葉植物 生木

観葉植物 生木 アズワン

インテリアグリーンで人気の高い、幅広く親しまれている品種です。

材質籐籠バスケット(プランター) 寸法(Φ×mm)300×300(プランター) 高さ(cm)約120 設置場所屋内 アズワン品番4-5290-04 植物名オーガスタ 内容量1鉢
注意
※バスケットのデザインが変更になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20913124 -
21,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生花」にはこんなカテゴリがあります

シェアする