観葉植物 生木
インテリアグリーンで人気の高い、幅広く親しまれている品種です。
材質籐籠バスケット(プランター)
寸法(Φ×mm)230×230(プランター)
高さ(cm)約60
設置場所屋内
アズワン品番4-5290-05
植物名ドラセナコンパクタ
内容量1鉢
注意
※バスケットのデザインが変更になる場合があります。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
インテリアグリーンで人気の高い、幅広く親しまれている品種です。
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |