アズワン アズワンの 安全用品 アズワンの コーナーガード・クッション アズワンの 平型 トラクッションガード 平型 トラクッションガード 注文コード 20913499 裏面に粘着剤が付いています。 材質PEフィルム・軟質ウレタンフォーム・アクリル系感圧性粘着剤・離型紙 形状平型 幅(mm)100 厚さ(mm)8 色虎柄(黄×黒) 長さ(m)2 アズワン品番6-6028-13 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20913499 - ¥2,130 ¥2,109 ¥2,109 ¥2,320 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クッションガード (油面用) エスコ 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ ゲートプロテクターS1mブラック 大研化成工業 税込¥626 ¥569 バスケットへ ゲートプロテクター 大研化成工業 税込¥659~ ¥599~ 安全クッション丸形パイプ用 モノタロウ 税込¥1,318~ ¥1,198~ 安全パイプカバー エスコ 税込¥2,638~ ¥2,398~ はさマンモスZ 賃貸用 表裏セット はさマンモス 税込¥4,948~ ¥4,498~ はさマンモス 賃貸用 表裏セット はさマンモス 税込¥4,948~ ¥4,498~ H鋼バンパー トラ柄 アラオ 税込¥2,198~ ¥1,998~ フォークマグマット アラオ 税込¥32,978~ ¥29,980~ コーナーガードクッション 角タイプ 4個組 アーテック(学校教材・教育玩具) 税込¥290 ¥264 バスケットへ ベビーガード はがせるコーナークッションR Richell(リッチェル) 税込¥714 ¥649 バスケットへ Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッション ベビーガード orivance 税込¥3,518 ¥3,198 コーナーガード用エンドキャップ ハイロジック 税込¥879 ¥799 コーナーガード ハイロジック 税込¥6,378~ ¥5,798~ ターミナルゴム JB(日本ボデーパーツ工業) 税込¥14,278~ ¥12,980~ 安心クッションSTRONG コーナー用極細 カーボーイ 税込¥263~ ¥239~ 安心クッションSTRONG みつあし カーボーイ 税込¥197 ¥179 安心クッション用強力両面テープ カーボーイ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ コーナーガードSCO-5021V用エンドキャップ 黄色 王子ゴム化成 税込¥505 ¥459 バスケットへ 本体2台セット KENWOOD 税込¥32,978 ¥29,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全用品コーナーガード・クッション平型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります 平型 L字型 パイプ型 H鋼型・はさみ型 半月型・かまぼこ型・山型 コーナー用 ジャバラマット フォークリフト用 その他コーナーガード・クッション シェアする マイページ 最近見た商品