MEシリーズ天びん/上皿
内蔵分銅を搭載。ワンタッチで天びんを調整(校正)します
水滴、埃、衝撃等に強いボディーを採用
凹凸や溝の少ない設計で清掃が簡単
バックライト付き液晶ディスプレイで操作が簡単
質量(kg)4.6
種類上皿はかり
ひょう量(g)120
最小表示(g)0.001
計量皿寸法(mm)Φ120
表示形式デジタル
インターフェースRS232
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×319×289
モード(計量)単純計量、個数計数、パーセント計量、統計、調合、合計、係数、密度
アズワン品番61-3591-97
計量皿形状丸
ひょう量単位g
内容量1個